S&P - Moto-ventilateur centrifuge, 7740 m3/h, 4 kW, 4 pôles, triphasé 400V - 310818

S&P FRANCE
CopieCopie
S&P - Moto-ventilateur centrifuge, 7740 m3/h, 4 kW, 4 pôles, triphasé 400V

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • exécution hélice - plié en avant

  • quantité d’air à 200 Pa (statique) - 9009.58 m³/h

  • consommation d'énergie - 6.758 kW

  • puissance sonore à 63 Hz - 66 dB

  • matériau du boîtier/corps - acier

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8413893051820

Réf. Sonepar

00039305182

Réf. Fournisseur

310818

Marque

S&P

exécution hélice:

plié en avant

quantité d’air à 200 Pa (statique):

9009.58 m³/h

consommation d'énergie:

6.758 kW

puissance sonore à 63 Hz:

66 dB

matériau du boîtier/corps:

acier

protection de la surface du boîtier:

revêtu

matériau hélice:

acier

protection de la surface de l’hélice:

galvanisé Sendzimir

quantité d’air à 400 Pa (statique):

8175.26 m³/h

quantité d’air à 600 Pa (statique):

7148.77 m³/h

quantité d’air à 800 Pa (statique):

6137.28 m³/h

quantité d’air à 1000 Pa (statique):

1504 m³/h

quantité d’air à 10000 Pa (statique):

9738.33 m³/h

tension de raccordement:

autre

fréquence:

50 Hz

courant nominal:

8.6 A

uniquement régime moteur:

Oui

uniquement régime moteur ajustable avec:

fréquence

avec interrupteur de mise en marche/arrêt:

Non

avec protection thermique:

Non

clapet antiretour:

sans

régime (nom.) moteur trs/min:

1500 quadripolaire

entraînement indirect:

Non

en ligne:

Non

puissance sonore à 125 Hz:

79 dB

puissance sonore à 250 Hz:

85 dB

puissance sonore à 500 Hz:

86 dB

puissance sonore à 1000 Hz:

91 dB

puissance sonore à 2000 Hz:

92 dB

puissance sonore à 4000 Hz:

88 dB

puissance sonore à 8000 Hz:

85 dB

adapté à un montage extérieur:

Oui

hauteur:

713 mm

profondeur:

572 mm

Moto-ventilateur centrifuge, moyenne pression, 7740 m3/h, 4 kW, 4 pôles, triphasé 400V