S&P - Moto-ventilateur centrifuge, 870 m3/h, 0,25 kW, 2 pôles, triphasé 230/400V - 310496

S&P FRANCE
CopieCopie
S&P - Moto-ventilateur centrifuge, 870 m3/h, 0,25 kW, 2 pôles, triphasé 230/400V

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • exécution hélice - plié en avant

  • quantité d’air à 200 Pa (statique) - 798 m³/h

  • puissance sonore à 63 Hz - 46 dB

  • matériau du boîtier/corps - acier

  • protection de la surface du boîtier - revêtu

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8413893063038

Réf. Sonepar

00039306303

Réf. Fournisseur

310496

Réf. Commerciale

S&P

exécution hélice:

plié en avant

quantité d’air à 200 Pa (statique):

798 m³/h

puissance sonore à 63 Hz:

46 dB

matériau du boîtier/corps:

acier

protection de la surface du boîtier:

revêtu

matériau hélice:

acier

protection de la surface de l’hélice:

galvanisé Sendzimir

quantité d’air à 400 Pa (statique):

650 m³/h

tension de raccordement:

autre

fréquence:

50 Hz

uniquement régime moteur:

Oui

uniquement régime moteur ajustable avec:

fréquence

avec interrupteur de mise en marche/arrêt:

Non

avec protection thermique:

Non

clapet antiretour:

sans

régime (nom.) moteur trs/min:

3000 bipolaire

entraînement indirect:

Non

en ligne:

Non

puissance sonore à 125 Hz:

57 dB

puissance sonore à 250 Hz:

68 dB

puissance sonore à 500 Hz:

71 dB

puissance sonore à 1000 Hz:

73 dB

puissance sonore à 2000 Hz:

77 dB

puissance sonore à 4000 Hz:

73 dB

puissance sonore à 8000 Hz:

71 dB

adapté à un montage extérieur:

Oui

Moto-ventilateur centrifuge, moyenne pression, 870 m3/h, 0,25 kW, 2 pôles, triphasé 230/400V