S&P - Moto-ventilateur centrifuge, 935 m3/h, 0,37 kW, 2 pôles, triphasé 230/400V - 310741


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
exécution hélice - plié en avant
quantité d’air à 200 Pa (statique) - 1320.78 m³/h
puissance sonore à 63 Hz - 49 dB
matériau du boîtier/corps - acier
protection de la surface du boîtier - revêtu
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8413893050045
Réf. Sonepar
00039305004
Réf. Fournisseur
310741
Réf. Commerciale
S&P
exécution hélice:
plié en avant
quantité d’air à 200 Pa (statique):
1320.78 m³/h
puissance sonore à 63 Hz:
49 dB
matériau du boîtier/corps:
acier
protection de la surface du boîtier:
revêtu
matériau hélice:
acier
protection de la surface de l’hélice:
galvanisé Sendzimir
quantité d’air à 400 Pa (statique):
1188.84 m³/h
quantité d’air à 600 Pa (statique):
1056.91 m³/h
quantité d’air à 800 Pa (statique):
925 m³/h
quantité d’air à 1000 Pa (statique):
777 m³/h
quantité d’air à 10000 Pa (statique):
1452.71 m³/h
tension de raccordement:
autre
fréquence:
50 Hz
courant nominal:
1.1 A
uniquement régime moteur:
Oui
uniquement régime moteur ajustable avec:
fréquence
avec interrupteur de mise en marche/arrêt:
Non
avec protection thermique:
Non
clapet antiretour:
sans
régime (nom.) moteur trs/min:
3000 bipolaire
entraînement indirect:
Non
en ligne:
Non
puissance sonore à 125 Hz:
60 dB
puissance sonore à 250 Hz:
71 dB
puissance sonore à 500 Hz:
74 dB
puissance sonore à 1000 Hz:
76 dB
puissance sonore à 2000 Hz:
80 dB
puissance sonore à 4000 Hz:
76 dB
puissance sonore à 8000 Hz:
74 dB
adapté à un montage extérieur:
Oui
hauteur:
347 mm
profondeur:
300 mm