S&P - Moto-ventilateur centrifuge, 9450 m3/h, 5,5 kW, 4 pôles, triphasé 400V - 313818

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
exécution hélice - plié en avant
quantité d’air à 200 Pa (statique) - 9009.58 m³/h
consommation d'énergie - 6.758 kW
puissance sonore à 63 Hz - 66 dB
matériau du boîtier/corps - acier
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8413893051738
Réf. Sonepar
00039305173
Réf. Fournisseur
313818
Marque
S&P
exécution hélice:
plié en avant
quantité d’air à 200 Pa (statique):
9009.58 m³/h
consommation d'énergie:
6.758 kW
puissance sonore à 63 Hz:
66 dB
matériau du boîtier/corps:
acier
protection de la surface du boîtier:
revêtu
matériau hélice:
acier
protection de la surface de l’hélice:
galvanisé Sendzimir
quantité d’air à 400 Pa (statique):
8175.26 m³/h
quantité d’air à 600 Pa (statique):
7148.77 m³/h
quantité d’air à 800 Pa (statique):
6137.28 m³/h
quantité d’air à 1000 Pa (statique):
1504 m³/h
quantité d’air à 10000 Pa (statique):
9738.33 m³/h
tension de raccordement:
autre
fréquence:
50 Hz
puissance spécifique ventilateur à Qmax:
2595 kW/(m³/s)
courant nominal:
11 A
uniquement régime moteur:
Oui
uniquement régime moteur ajustable avec:
fréquence
avec interrupteur de mise en marche/arrêt:
Non
avec protection thermique:
Non
clapet antiretour:
sans
régime (nom.) moteur trs/min:
1500 quadripolaire
entraînement indirect:
Non
en ligne:
Non
puissance sonore à 125 Hz:
79 dB
puissance sonore à 250 Hz:
85 dB
puissance sonore à 500 Hz:
86 dB
puissance sonore à 1000 Hz:
91 dB
puissance sonore à 2000 Hz:
92 dB
puissance sonore à 4000 Hz:
88 dB
puissance sonore à 8000 Hz:
85 dB
adapté à un montage extérieur:
Oui


