S&P - Moto-ventilateur centrifuge à incorporer, 1440 m3/h, mono 230V, 6 pôles, 72 W - 330030

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
exécution hélice - plié en avant
consommation d'énergie - 0.133 kW
température moyenne maximale (permanente) - 50 °C
matériau du boîtier/corps - acier
protection de la surface du boîtier - galvanisé à chaud
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8413893687357
Réf. Sonepar
00039300959
Réf. Fournisseur
330030
Marque
S&P
exécution hélice:
plié en avant
consommation d'énergie:
0.133 kW
température moyenne maximale (permanente):
50 °C
matériau du boîtier/corps:
acier
protection de la surface du boîtier:
galvanisé à chaud
matériau hélice:
acier
protection de la surface de l’hélice:
galvanisé à chaud
tension de raccordement:
1 * 230 V
fréquence:
50 Hz
puissance spécifique ventilateur à Qmax:
436 kW/(m³/s)
courant nominal:
0.6 A
uniquement régime moteur:
Oui
uniquement régime moteur ajustable avec:
électronique
avec interrupteur de mise en marche/arrêt:
Non
avec protection thermique:
Oui
clapet antiretour:
sans
régime (nom.) moteur trs/min:
1000 hexapolaire
entraînement indirect:
Non
en ligne:
Non
adapté à un montage extérieur:
Non



