S&P - Moto-ventilateur centrifuge à incorporer, 2560 m3/h, mono 230V, 4 pôles, 373 W - 332215

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
exécution hélice - plié en avant
quantité d’air à 200 Pa (statique) - 3105.35 m³/h
consommation d'énergie - 0.823 kW
température moyenne maximale (permanente) - 40 °C
matériau du boîtier/corps - acier
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8413893092489
Réf. Sonepar
00039309248
Réf. Fournisseur
332215
Marque
S&P
exécution hélice:
plié en avant
quantité d’air à 200 Pa (statique):
3105.35 m³/h
consommation d'énergie:
0.823 kW
température moyenne maximale (permanente):
40 °C
matériau du boîtier/corps:
acier
protection de la surface du boîtier:
galvanisé à chaud
matériau hélice:
acier
protection de la surface de l’hélice:
galvanisé à chaud
quantité d’air à 400 Pa (statique):
2000 m³/h
tension de raccordement:
1 * 230 V
fréquence:
50 Hz
puissance spécifique ventilateur à Qmax:
1158 kW/(m³/s)
courant nominal:
3.8 A
uniquement régime moteur:
Oui
uniquement régime moteur ajustable avec:
électronique
avec interrupteur de mise en marche/arrêt:
Non
avec protection thermique:
Oui
clapet antiretour:
sans
régime (nom.) moteur trs/min:
1500 quadripolaire
entraînement indirect:
Non
en ligne:
Non
adapté à un montage extérieur:
Non
hauteur:
390 mm
largeur:
234 mm
profondeur:
381 mm



