S&P - Moto-ventilateur centrifuge à incorporer, 260 m3/h, mono 230V, 2 pôles, 90 W - 333198

S&P FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • exécution hélice - plié en avant

  • quantité d’air à 200 Pa (statique) - 205 m³/h

  • consommation d'énergie - 0.09 kW

  • température moyenne maximale (permanente) - 60 °C

  • matériau du boîtier/corps - acier

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8413893099822

Réf. Sonepar

00039309982

Réf. Fournisseur

333198

Marque

S&P

exécution hélice:

plié en avant

quantité d’air à 200 Pa (statique):

205 m³/h

consommation d'énergie:

0.09 kW

température moyenne maximale (permanente):

60 °C

matériau du boîtier/corps:

acier

protection de la surface du boîtier:

revêtu

matériau hélice:

acier inoxydable

protection de la surface de l’hélice:

galvanisé/électrogalvanisé

tension de raccordement:

1 * 230 V

fréquence:

50 Hz

puissance spécifique ventilateur à Qmax:

1.4 kW/(m³/s)

courant nominal:

0.4 A

uniquement régime moteur ajustable avec:

électronique

avec interrupteur de mise en marche/arrêt:

Non

avec protection thermique:

Oui

clapet antiretour:

sans

en ligne:

Non

adapté à un montage extérieur:

Non

hauteur:

182 mm

largeur:

175 mm

profondeur:

175 mm

largeur nom. de conduit côté de refoulement:

63 mm

hauteur nom. de conduit côté de refoulement:

69 mm

Moto-ventilateur centrifuge basse pression à incorporer, 260 m3/h, moteur monophasé 230V, 2 pôles, 90 W