S&P - Moto-ventilateur centrifuge à incorporer, 3610 m3/h, mono 230V, 4 pôles, 550 W - 330104

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
exécution hélice - plié en avant
matériau du boîtier/corps - acier
protection de la surface du boîtier - galvanisé Sendzimir
matériau hélice - acier
protection de la surface de l’hélice - galvanisé Sendzimir
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8413893559494
Réf. Sonepar
00039355949
Réf. Fournisseur
330104
Marque
S&P
exécution hélice:
plié en avant
matériau du boîtier/corps:
acier
protection de la surface du boîtier:
galvanisé Sendzimir
matériau hélice:
acier
protection de la surface de l’hélice:
galvanisé Sendzimir
tension de raccordement:
1 * 230 V
uniquement régime moteur:
Oui
uniquement régime moteur ajustable avec:
transformateur
avec interrupteur de mise en marche/arrêt:
Non
avec protection thermique:
Oui
clapet antiretour:
sans
régime (nom.) moteur trs/min:
1500 quadripolaire
entraînement indirect:
Non
en ligne:
Non
adapté à un montage extérieur:
Non
hauteur:
443 mm
largeur:
333 mm
profondeur:
423 mm


