S&P - Moto-ventilateur centrifuge à incorporer, 4195 m3/h, mono 230V, 6 pôles, 515 W - 330043

S&P FRANCE
CopieCopie
S&P - Moto-ventilateur centrifuge à incorporer, 4195 m3/h, mono 230V, 6 pôles, 515 W

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • exécution hélice - plié en avant

  • quantité d’air à 200 Pa (statique) - 4200 m³/h

  • matériau du boîtier/corps - acier

  • protection de la surface du boîtier - galvanisé Sendzimir

  • matériau hélice - acier

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8413893656933

Réf. Sonepar

00039301025

Réf. Fournisseur

330043

Marque

S&P

exécution hélice:

plié en avant

quantité d’air à 200 Pa (statique):

4200 m³/h

matériau du boîtier/corps:

acier

protection de la surface du boîtier:

galvanisé Sendzimir

matériau hélice:

acier

protection de la surface de l’hélice:

galvanisé Sendzimir

tension de raccordement:

1 * 230 V

courant nominal:

4.1 A

uniquement régime moteur:

Oui

uniquement régime moteur ajustable avec:

transformateur

avec interrupteur de mise en marche/arrêt:

Non

avec protection thermique:

Oui

clapet antiretour:

sans

régime (nom.) moteur trs/min:

1000 hexapolaire

entraînement indirect:

Non

en ligne:

Non

adapté à un montage extérieur:

Non

hauteur:

521 mm

largeur:

311 mm

profondeur:

490 mm

Moto-ventilateur centrifuge basse pression à incorporer, 4195 m3/h, moteur monophasé 230V, 6 pôles, 515 W