S&P - Moto-ventilateur centrifuge à incorporer, 4960 m3/h, mono 230V, 6 pôles, 736 W - 330126

S&P FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau du boîtier/corps - acier

  • matériau hélice - acier

  • hauteur - 521 mm

  • profondeur - 490 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8413893796684

Réf. Sonepar

00039379668

Réf. Fournisseur

330126

Marque

S&P

matériau du boîtier/corps:

acier

matériau hélice:

acier

hauteur:

521 mm

profondeur:

490 mm

Moto-ventilateur centrifuge basse pression à incorporer, 4960 m3/h, moteur monophasé 230V, 6 pôles, 736 W