S&P - Moto-ventilateur centrifuge à incorporer, 510 m3/h, mono 230V, 2 pôles, 155 W - 338979


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
exécution hélice - plié en avant
quantité d’air à 200 Pa (statique) - 365 m³/h
consommation d'énergie - 0.155 kW
température moyenne maximale (permanente) - 45 °C
matériau du boîtier/corps - acier
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8413893099853
Réf. Sonepar
00039309985
Réf. Fournisseur
338979
Réf. Commerciale
S&P
exécution hélice:
plié en avant
quantité d’air à 200 Pa (statique):
365 m³/h
consommation d'énergie:
0.155 kW
température moyenne maximale (permanente):
45 °C
matériau du boîtier/corps:
acier
protection de la surface du boîtier:
revêtu
matériau hélice:
acier inoxydable
protection de la surface de l’hélice:
galvanisé/électrogalvanisé
tension de raccordement:
1 * 230 V
fréquence:
50 Hz
puissance spécifique ventilateur à Qmax:
1.1 kW/(m³/s)
courant nominal:
0.7 A
uniquement régime moteur ajustable avec:
électronique
avec interrupteur de mise en marche/arrêt:
Non
avec protection thermique:
Oui
clapet antiretour:
sans
en ligne:
Non
adapté à un montage extérieur:
Non
hauteur:
244 mm
largeur:
224 mm
profondeur:
224 mm
largeur nom. de conduit côté de refoulement:
98 mm
hauteur nom. de conduit côté de refoulement:
94 mm