Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

S&P - Moto-ventilateur centrifuge à incorporer, 640 m3/h, mono 230V, 2 pôles, 185 W - 339639

S&P FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau du boîtier/corps - acier

  • protection de la surface du boîtier - revêtu

  • hauteur - 181 mm

  • profondeur - 178 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8413893100887

Réf. Sonepar

00039310088

Réf. Fournisseur

339639

Marque

S&P

matériau du boîtier/corps:

acier

protection de la surface du boîtier:

revêtu

hauteur:

181 mm

profondeur:

178 mm

Moto-ventilateur centrifuge basse pression à incorporer, 640 m3/h, moteur monophasé 230V, 2 pôles, 185 W