S&P - Moto-ventilateur centrifuge à incorporer, 650 m3/h, mono 230V, 4 pôles, 115 W - 339634


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau du boîtier/corps - acier
protection de la surface du boîtier - revêtu
hauteur - 261 mm
profondeur - 268 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8413893099884
Réf. Sonepar
00039309988
Réf. Fournisseur
339634
Réf. Commerciale
S&P
matériau du boîtier/corps:
acier
protection de la surface du boîtier:
revêtu
hauteur:
261 mm
profondeur:
268 mm
Moto-ventilateur centrifuge basse pression à incorporer, 650 m3/h, moteur monophasé 230V, 4 pôles, 115 W