S&P - Moto-ventilateur centrifuge à incorporer, 800 m3/h, mono 230V, 4 pôles, 125 W - 331882

S&P FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau du boîtier/corps - acier

  • protection de la surface du boîtier - revêtu

  • hauteur - 242 mm

  • profondeur - 225 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8413893108753

Réf. Sonepar

00039310875

Réf. Fournisseur

331882

Réf. Commerciale

S&P

matériau du boîtier/corps:

acier

protection de la surface du boîtier:

revêtu

hauteur:

242 mm

profondeur:

225 mm

Moto-ventilateur centrifuge basse pression à incorporer, 800 m3/h, moteur monophasé 230V, 4 pôles, 125 W