S&P - Moto-ventilateur centrifuge à incorporer, 8430 m3/h, mono 230V, 6 pôles, 1100 W - 330044

S&P FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • exécution hélice - plié en avant

  • quantité d’air à 200 Pa (statique) - 6400 m³/h

  • température moyenne maximale (permanente) - 40 °C

  • matériau du boîtier/corps - acier

  • protection de la surface du boîtier - galvanisé Sendzimir

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8413893796714

Réf. Sonepar

00039301028

Réf. Fournisseur

330044

Marque

S&P

exécution hélice:

plié en avant

quantité d’air à 200 Pa (statique):

6400 m³/h

température moyenne maximale (permanente):

40 °C

matériau du boîtier/corps:

acier

protection de la surface du boîtier:

galvanisé Sendzimir

matériau hélice:

acier

protection de la surface de l’hélice:

galvanisé Sendzimir

tension de raccordement:

3 * 400 V

courant nominal:

4.3 A

uniquement régime moteur:

Oui

uniquement régime moteur ajustable avec:

fréquence

avec interrupteur de mise en marche/arrêt:

Non

avec protection thermique:

Oui

clapet antiretour:

sans

régime (nom.) moteur trs/min:

1000 hexapolaire

entraînement indirect:

Non

en ligne:

Non

adapté à un montage extérieur:

Non

hauteur:

521 mm

largeur:

396 mm

profondeur:

490 mm

Moto-ventilateur centrifuge basse pression à incorporer, 8430 m3/h, moteur monophasé 230V, 6 pôles, 1100 W