S&P - Moto-ventilateur centrifuge à incorporer, 9100 m3/h, mono 230V, 6 pôles, 2200 W - 330638

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
exécution hélice - plié en avant
température moyenne maximale (permanente) - 40 °C
matériau du boîtier/corps - acier
protection de la surface du boîtier - galvanisé Sendzimir
matériau hélice - acier
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8413893046093
Réf. Sonepar
00039304609
Réf. Fournisseur
330638
Marque
S&P
exécution hélice:
plié en avant
température moyenne maximale (permanente):
40 °C
matériau du boîtier/corps:
acier
protection de la surface du boîtier:
galvanisé Sendzimir
matériau hélice:
acier
protection de la surface de l’hélice:
galvanisé Sendzimir
quantité d’air à 400 Pa (statique):
8000 m³/h
tension de raccordement:
3 * 400 V
courant nominal:
5.1 A
uniquement régime moteur:
Oui
uniquement régime moteur ajustable avec:
fréquence
avec interrupteur de mise en marche/arrêt:
Non
avec protection thermique:
Oui
clapet antiretour:
sans
régime (nom.) moteur trs/min:
1000 hexapolaire
entraînement indirect:
Non
en ligne:
Non
adapté à un montage extérieur:
Non
hauteur:
625 mm
largeur:
473 mm
profondeur:
538 mm



