S&P - Moto-ventilateur centrifuge polypropylène, 1150 m3/h, 0,37 kW, antidéflagrant - 328331

S&P FRANCE
CopieCopie
S&P - Moto-ventilateur centrifuge polypropylène, 1150 m3/h, 0,37 kW, antidéflagrant

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • quantité d’air à 200 Pa (statique) - 0 m³/h

  • température moyenne maximale (permanente) - 40 °C

  • matériau du boîtier/corps - plastique

  • matériau hélice - plastique

  • quantité d’air à 400 Pa (statique) - 0 m³/h

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8413893119339

Réf. Sonepar

00039311933

Réf. Fournisseur

328331

Marque

S&P

quantité d’air à 200 Pa (statique):

0 m³/h

température moyenne maximale (permanente):

40 °C

matériau du boîtier/corps:

plastique

matériau hélice:

plastique

quantité d’air à 400 Pa (statique):

0 m³/h

quantité d’air à 600 Pa (statique):

970 m³/h

quantité d’air à 800 Pa (statique):

0 m³/h

tension de raccordement:

3 * 400 V

courant nominal:

1.1 A

uniquement régime moteur:

Oui

avec interrupteur de mise en marche/arrêt:

Non

avec protection thermique:

Non

clapet antiretour:

sans

puissance sonore à 1000 Hz:

81 dB

diamètre nom. de conduit côté d’aspiration:

160 mm

diamètre nom. de conduit côté de refoulement:

160 mm

Moto-ventilateur centrifuge polypropylène, 1150 m3/h, 0,37 kW, anticorrosif, visserie inox, moteur antidéflagrant triphasé 230/400V en dehors du flux d'air