S&P - Moto-ventilateur centrifuge polypropylène, 1150 m3/h, 0,37 kW, triphasé 230/400V - 321460

S&P FRANCE
CopieCopie
S&P - Moto-ventilateur centrifuge polypropylène, 1150 m3/h, 0,37 kW, triphasé 230/400V

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • exécution hélice - plié en avant

  • quantité d’air à 200 Pa (statique) - 1328.16 m³/h

  • consommation d'énergie - 0.37 kW

  • température moyenne maximale (permanente) - 60 °C

  • puissance sonore à 63 Hz - 50 dB

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8413893105240

Réf. Sonepar

00039310524

Réf. Fournisseur

321460

Réf. Commerciale

S&P

exécution hélice:

plié en avant

quantité d’air à 200 Pa (statique):

1328.16 m³/h

consommation d'énergie:

0.37 kW

température moyenne maximale (permanente):

60 °C

puissance sonore à 63 Hz:

50 dB

matériau du boîtier/corps:

plastique

classe de qualité matériau boîtier/corps:

polypropylène (PP)

protection de la surface du boîtier:

non traité

matériau hélice:

plastique

classe de qualité matériau hélice:

polypropylène (PP)

protection de la surface de l’hélice:

non traité

quantité d’air à 400 Pa (statique):

1166.22 m³/h

quantité d’air à 600 Pa (statique):

950 m³/h

quantité d’air à 800 Pa (statique):

250 m³/h

tension de raccordement:

3 * 400 V

fréquence:

50/60 Hz

puissance spécifique ventilateur à Qmax:

1888 kW/(m³/s)

courant nominal:

1.1 A

uniquement régime moteur:

Oui

uniquement régime moteur ajustable avec:

fréquence

avec interrupteur de mise en marche/arrêt:

Non

avec protection thermique:

Non

clapet antiretour:

sans

régime (nom.) moteur trs/min:

3000 bipolaire

entraînement indirect:

Non

en ligne:

Non

puissance sonore à 125 Hz:

58 dB

puissance sonore à 250 Hz:

67 dB

puissance sonore à 500 Hz:

75 dB

puissance sonore à 1000 Hz:

81 dB

puissance sonore à 2000 Hz:

78 dB

puissance sonore à 4000 Hz:

74 dB

puissance sonore à 8000 Hz:

68 dB

adapté à un montage extérieur:

Non

hauteur:

525 mm

largeur:

440 mm

profondeur:

445 mm

diamètre nom. de conduit côté d’aspiration:

160 mm

diamètre nom. de conduit côté de refoulement:

160 mm

Moto-ventilateur centrifuge polypropylène, 1150 m3/h, 0,37 kW, anticorrosif, visserie inox, moteur triphasé 230/400V en dehors du flux d'air