S&P - Moto-ventilateur centrifuge polypropylène, 1660 m3/h, 0,18 kW, monophasé 230V - 321285

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
exécution hélice - plié en avant
consommation d'énergie - 0.21 kW
température moyenne maximale (permanente) - 60 °C
puissance sonore à 63 Hz - 42 dB
matériau du boîtier/corps - plastique
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8413893267641
Réf. Sonepar
00039326764
Réf. Fournisseur
321285
Marque
S&P
exécution hélice:
plié en avant
consommation d'énergie:
0.21 kW
température moyenne maximale (permanente):
60 °C
puissance sonore à 63 Hz:
42 dB
matériau du boîtier/corps:
plastique
classe de qualité matériau boîtier/corps:
polypropylène (PP)
protection de la surface du boîtier:
non traité
matériau hélice:
plastique
classe de qualité matériau hélice:
polypropylène (PP)
protection de la surface de l’hélice:
non traité
tension de raccordement:
1 * 230 V
fréquence:
50 Hz
puissance spécifique ventilateur à Qmax:
458 kW/(m³/s)
courant nominal:
1.6 A
uniquement régime moteur:
Oui
avec interrupteur de mise en marche/arrêt:
Non
avec protection thermique:
Non
clapet antiretour:
sans
régime (nom.) moteur trs/min:
1000 hexapolaire
entraînement indirect:
Non
en ligne:
Non
puissance sonore à 125 Hz:
58 dB
puissance sonore à 250 Hz:
62 dB
puissance sonore à 500 Hz:
64 dB
puissance sonore à 1000 Hz:
69 dB
puissance sonore à 2000 Hz:
65 dB
puissance sonore à 4000 Hz:
63 dB
puissance sonore à 8000 Hz:
60 dB
adapté à un montage extérieur:
Oui
largeur:
485 mm
profondeur:
505 mm


