S&P - Moto-ventilateur centrifuge polypropylène, 1660 m3/h, 1,5 kW, triphasé 230/400V - 321318

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
exécution hélice - plié en avant
quantité d’air à 200 Pa (statique) - 2812.58 m³/h
consommation d'énergie - 1.661 kW
température moyenne maximale (permanente) - 60 °C
puissance sonore à 63 Hz - 59 dB
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8413893266569
Réf. Sonepar
00039326656
Réf. Fournisseur
321318
Marque
S&P
exécution hélice:
plié en avant
quantité d’air à 200 Pa (statique):
2812.58 m³/h
consommation d'énergie:
1.661 kW
température moyenne maximale (permanente):
60 °C
puissance sonore à 63 Hz:
59 dB
matériau du boîtier/corps:
plastique
classe de qualité matériau boîtier/corps:
polypropylène (PP)
protection de la surface du boîtier:
non traité
matériau hélice:
plastique
classe de qualité matériau hélice:
polypropylène (PP)
protection de la surface de l’hélice:
non traité
quantité d’air à 400 Pa (statique):
2607.22 m³/h
quantité d’air à 600 Pa (statique):
2401.87 m³/h
quantité d’air à 800 Pa (statique):
2196.51 m³/h
quantité d’air à 1000 Pa (statique):
1991.16 m³/h
quantité d’air à 10000 Pa (statique):
3017.94 m³/h
tension de raccordement:
autre
fréquence:
50 Hz
puissance spécifique ventilateur à Qmax:
3610 kW/(m³/s)
courant nominal:
2.9 A
uniquement régime moteur:
Oui
uniquement régime moteur ajustable avec:
fréquence
avec interrupteur de mise en marche/arrêt:
Non
avec protection thermique:
Non
clapet antiretour:
sans
régime (nom.) moteur trs/min:
3000 bipolaire
entraînement indirect:
Non
en ligne:
Non
puissance sonore à 125 Hz:
69 dB
puissance sonore à 250 Hz:
78 dB
puissance sonore à 500 Hz:
85 dB
puissance sonore à 1000 Hz:
96 dB
puissance sonore à 2000 Hz:
85 dB
puissance sonore à 4000 Hz:
81 dB
puissance sonore à 8000 Hz:
76 dB
adapté à un montage extérieur:
Oui
largeur:
433 mm
profondeur:
444 mm
diamètre nom. de conduit côté de refoulement:
433 mm


