S&P - Moto-ventilateur centrifuge polypropylène, 2400 m3/h, 0,55 kW, monophasé 230V - 321306

S&P FRANCE
CopieCopie
S&P - Moto-ventilateur centrifuge polypropylène, 2400 m3/h, 0,55 kW, monophasé 230V

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • exécution hélice - plié en avant

  • quantité d’air à 200 Pa (statique) - 1864.46 m³/h

  • consommation d'énergie - 0.601 kW

  • température moyenne maximale (permanente) - 60 °C

  • puissance sonore à 63 Hz - 45 dB

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8413893267474

Réf. Sonepar

00039326747

Réf. Fournisseur

321306

Marque

S&P

exécution hélice:

plié en avant

quantité d’air à 200 Pa (statique):

1864.46 m³/h

consommation d'énergie:

0.601 kW

température moyenne maximale (permanente):

60 °C

puissance sonore à 63 Hz:

45 dB

matériau du boîtier/corps:

plastique

classe de qualité matériau boîtier/corps:

polypropylène (PP)

protection de la surface du boîtier:

non traité

matériau hélice:

plastique

classe de qualité matériau hélice:

polypropylène (PP)

protection de la surface de l’hélice:

non traité

tension de raccordement:

1 * 230 V

fréquence:

50 Hz

puissance spécifique ventilateur à Qmax:

900 kW/(m³/s)

courant nominal:

1.7 A

uniquement régime moteur:

Oui

avec interrupteur de mise en marche/arrêt:

Non

avec protection thermique:

Non

clapet antiretour:

sans

régime (nom.) moteur trs/min:

1500 quadripolaire

entraînement indirect:

Non

en ligne:

Non

puissance sonore à 125 Hz:

57 dB

puissance sonore à 250 Hz:

64 dB

puissance sonore à 500 Hz:

71 dB

puissance sonore à 1000 Hz:

75 dB

puissance sonore à 2000 Hz:

69 dB

puissance sonore à 4000 Hz:

69 dB

puissance sonore à 8000 Hz:

64 dB

adapté à un montage extérieur:

Oui

largeur:

520 mm

profondeur:

487 mm

Moto-ventilateur centrifuge polypropylène, 2400 m3/h, 0,55 kW, anticorrosif, visserie inox, moteur monophasé 230V en dehors du flux d'air