S&P - Moto-ventilateur centrifuge polypropylène, 2760 m3/h, 0,37 kW, triphasé 230/400V - 321329

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
exécution hélice - plié en avant
quantité d’air à 200 Pa (statique) - 1668.04 m³/h
consommation d'énergie - 0.398 kW
température moyenne maximale (permanente) - 60 °C
puissance sonore à 63 Hz - 44 dB
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8413893267337
Réf. Sonepar
00039326733
Réf. Fournisseur
321329
Marque
S&P
exécution hélice:
plié en avant
quantité d’air à 200 Pa (statique):
1668.04 m³/h
consommation d'énergie:
0.398 kW
température moyenne maximale (permanente):
60 °C
puissance sonore à 63 Hz:
44 dB
matériau du boîtier/corps:
plastique
classe de qualité matériau boîtier/corps:
polypropylène (PP)
protection de la surface du boîtier:
non traité
matériau hélice:
plastique
classe de qualité matériau hélice:
polypropylène (PP)
protection de la surface de l’hélice:
non traité
tension de raccordement:
autre
fréquence:
50 Hz
puissance spécifique ventilateur à Qmax:
520 kW/(m³/s)
courant nominal:
1.07 A
uniquement régime moteur:
Oui
uniquement régime moteur ajustable avec:
fréquence
avec interrupteur de mise en marche/arrêt:
Non
avec protection thermique:
Non
clapet antiretour:
sans
régime (nom.) moteur trs/min:
1000 hexapolaire
entraînement indirect:
Non
en ligne:
Non
puissance sonore à 125 Hz:
62 dB
puissance sonore à 250 Hz:
64 dB
puissance sonore à 500 Hz:
72 dB
puissance sonore à 1000 Hz:
72 dB
puissance sonore à 2000 Hz:
69 dB
puissance sonore à 4000 Hz:
67 dB
puissance sonore à 8000 Hz:
63 dB
adapté à un montage extérieur:
Oui
largeur:
598 mm
profondeur:
565 mm


