S&P - Moto-ventilateur centrifuge polypropylène, 2900 m3/h, 2,2 kW, triphasé 230/400V - 321317

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
exécution hélice - plié en avant
quantité d’air à 200 Pa (statique) - 5343.26 m³/h
consommation d'énergie - 2.978 kW
température moyenne maximale (permanente) - 60 °C
puissance sonore à 63 Hz - 60 dB
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8413893266248
Réf. Sonepar
00039326624
Réf. Fournisseur
321317
Marque
S&P
exécution hélice:
plié en avant
quantité d’air à 200 Pa (statique):
5343.26 m³/h
consommation d'énergie:
2.978 kW
température moyenne maximale (permanente):
60 °C
puissance sonore à 63 Hz:
60 dB
matériau du boîtier/corps:
plastique
classe de qualité matériau boîtier/corps:
polypropylène (PP)
protection de la surface du boîtier:
non traité
matériau hélice:
plastique
classe de qualité matériau hélice:
polypropylène (PP)
protection de la surface de l’hélice:
non traité
quantité d’air à 400 Pa (statique):
4785.48 m³/h
quantité d’air à 600 Pa (statique):
4227.7 m³/h
quantité d’air à 800 Pa (statique):
3669.93 m³/h
quantité d’air à 1000 Pa (statique):
3112.15 m³/h
quantité d’air à 10000 Pa (statique):
5901.03 m³/h
tension de raccordement:
autre
fréquence:
50 Hz
puissance spécifique ventilateur à Qmax:
3695 kW/(m³/s)
courant nominal:
7.62 A
uniquement régime moteur:
Oui
uniquement régime moteur ajustable avec:
fréquence
avec interrupteur de mise en marche/arrêt:
Non
avec protection thermique:
Non
clapet antiretour:
sans
régime (nom.) moteur trs/min:
3000 bipolaire
entraînement indirect:
Non
en ligne:
Non
puissance sonore à 125 Hz:
72 dB
puissance sonore à 250 Hz:
79 dB
puissance sonore à 500 Hz:
86 dB
puissance sonore à 1000 Hz:
90 dB
puissance sonore à 2000 Hz:
84 dB
puissance sonore à 4000 Hz:
84 dB
puissance sonore à 8000 Hz:
79 dB
adapté à un montage extérieur:
Oui
largeur:
520 mm
profondeur:
487 mm


