S&P - Moto-ventilateur centrifuge polypropylène, 3650 m3/h, 1,50 kW, triphasé 400V - 321468

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
exécution hélice - plié en avant
quantité d’air à 200 Pa (statique) - 2382.33 m³/h
consommation d'énergie - 0.86 kW
température moyenne maximale (permanente) - 60 °C
puissance sonore à 63 Hz - 53 dB
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8413893105288
Réf. Sonepar
00039310528
Réf. Fournisseur
321468
Marque
S&P
exécution hélice:
plié en avant
quantité d’air à 200 Pa (statique):
2382.33 m³/h
consommation d'énergie:
0.86 kW
température moyenne maximale (permanente):
60 °C
puissance sonore à 63 Hz:
53 dB
matériau du boîtier/corps:
plastique
classe de qualité matériau boîtier/corps:
polypropylène (PP)
protection de la surface du boîtier:
non traité
matériau hélice:
plastique
classe de qualité matériau hélice:
polypropylène (PP)
protection de la surface de l’hélice:
non traité
quantité d’air à 400 Pa (statique):
2007.91 m³/h
quantité d’air à 600 Pa (statique):
1473.78 m³/h
tension de raccordement:
autre
fréquence:
50 Hz
puissance spécifique ventilateur à Qmax:
1140 kW/(m³/s)
uniquement régime moteur:
Oui
uniquement régime moteur ajustable avec:
fréquence
avec interrupteur de mise en marche/arrêt:
Non
avec protection thermique:
Non
clapet antiretour:
sans
régime (nom.) moteur trs/min:
1500 quadripolaire
entraînement indirect:
Non
en ligne:
Non
puissance sonore à 125 Hz:
58 dB
puissance sonore à 250 Hz:
70 dB
puissance sonore à 500 Hz:
76 dB
puissance sonore à 1000 Hz:
80 dB
puissance sonore à 2000 Hz:
75 dB
puissance sonore à 4000 Hz:
69 dB
puissance sonore à 8000 Hz:
62 dB
adapté à un montage extérieur:
Oui
hauteur:
905 mm
largeur:
790 mm
profondeur:
620 mm
diamètre nom. de conduit côté d’aspiration:
250 mm
diamètre nom. de conduit côté de refoulement:
250 mm


