S&P - Moto-ventilateur centrifuge polypropylène, 4780 m3/h, 1,1 kW, triphasé 230/400V - 321254

S&P FRANCE
CopieCopie
S&P - Moto-ventilateur centrifuge polypropylène, 4780 m3/h, 1,1 kW, triphasé 230/400V

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • exécution hélice - plié en avant

  • quantité d’air à 200 Pa (statique) - 5181.72 m³/h

  • consommation d'énergie - 1.1 kW

  • température moyenne maximale (permanente) - 60 °C

  • puissance sonore à 63 Hz - 46 dB

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8413893267344

Réf. Sonepar

00039326734

Réf. Fournisseur

321254

Marque

S&P

exécution hélice:

plié en avant

quantité d’air à 200 Pa (statique):

5181.72 m³/h

consommation d'énergie:

1.1 kW

température moyenne maximale (permanente):

60 °C

puissance sonore à 63 Hz:

46 dB

matériau du boîtier/corps:

plastique

classe de qualité matériau boîtier/corps:

polypropylène (PP)

protection de la surface du boîtier:

non traité

matériau hélice:

plastique

classe de qualité matériau hélice:

polypropylène (PP)

protection de la surface de l’hélice:

non traité

tension de raccordement:

autre

fréquence:

50 Hz

puissance spécifique ventilateur à Qmax:

831 kW/(m³/s)

courant nominal:

3 A

uniquement régime moteur:

Oui

uniquement régime moteur ajustable avec:

fréquence

avec interrupteur de mise en marche/arrêt:

Non

avec protection thermique:

Non

clapet antiretour:

sans

régime (nom.) moteur trs/min:

1000 hexapolaire

entraînement indirect:

Non

en ligne:

Non

puissance sonore à 125 Hz:

57 dB

puissance sonore à 250 Hz:

63 dB

puissance sonore à 500 Hz:

73 dB

puissance sonore à 1000 Hz:

77 dB

puissance sonore à 2000 Hz:

75 dB

puissance sonore à 4000 Hz:

73 dB

puissance sonore à 8000 Hz:

68 dB

adapté à un montage extérieur:

Oui

largeur:

696 mm

profondeur:

660 mm

Moto-ventilateur centrifuge polypropylène, 4780 m3/h, 1,1 kW, anticorrosif, visserie inox, moteur triphasé 230/400V en dehors du flux d'air