S&P - Moto-ventilateur centrifuge polypropylène, 530 m3/h, 0,18 kW, triphasé 230/400V - 321321

S&P FRANCE
CopieCopie
S&P - Moto-ventilateur centrifuge polypropylène, 530 m3/h, 0,18 kW, triphasé 230/400V

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • exécution hélice - plié en avant

  • quantité d’air à 200 Pa (statique) - 461.448 m³/h

  • consommation d'énergie - 0.096 kW

  • température moyenne maximale (permanente) - 60 °C

  • puissance sonore à 63 Hz - 38 dB

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8413893267047

Réf. Sonepar

00039326704

Réf. Fournisseur

321321

Marque

S&P

exécution hélice:

plié en avant

quantité d’air à 200 Pa (statique):

461.448 m³/h

consommation d'énergie:

0.096 kW

température moyenne maximale (permanente):

60 °C

puissance sonore à 63 Hz:

38 dB

matériau du boîtier/corps:

plastique

classe de qualité matériau boîtier/corps:

polypropylène (PP)

protection de la surface du boîtier:

non traité

matériau hélice:

plastique

classe de qualité matériau hélice:

polypropylène (PP)

protection de la surface de l’hélice:

non traité

tension de raccordement:

autre

fréquence:

50 Hz

puissance spécifique ventilateur à Qmax:

657 kW/(m³/s)

courant nominal:

1.09 A

uniquement régime moteur:

Oui

uniquement régime moteur ajustable avec:

fréquence

avec interrupteur de mise en marche/arrêt:

Non

avec protection thermique:

Non

clapet antiretour:

sans

régime (nom.) moteur trs/min:

1500 quadripolaire

entraînement indirect:

Non

en ligne:

Non

puissance sonore à 125 Hz:

42 dB

puissance sonore à 250 Hz:

54 dB

puissance sonore à 500 Hz:

56 dB

puissance sonore à 1000 Hz:

66 dB

puissance sonore à 2000 Hz:

57 dB

puissance sonore à 4000 Hz:

54 dB

puissance sonore à 8000 Hz:

50 dB

adapté à un montage extérieur:

Oui

largeur:

349 mm

profondeur:

370 mm

diamètre nom. de conduit côté de refoulement:

349 mm

Extracteur centrifuge polypropylène spécial chimie triphasé 530 m3/h