S&P - Moto-ventilateur centrifuge polypropylène, 730 m3/h, 0,56 kW, triphasé 230/400V - 321314

S&P FRANCE
CopieCopie
S&P - Moto-ventilateur centrifuge polypropylène, 730 m3/h, 0,56 kW, triphasé 230/400V

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • exécution hélice - plié en avant

  • quantité d’air à 200 Pa (statique) - 602.922 m³/h

  • consommation d'énergie - 0.228 kW

  • température moyenne maximale (permanente) - 60 °C

  • puissance sonore à 63 Hz - 47 dB

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8413893266217

Réf. Sonepar

00039326621

Réf. Fournisseur

321314

Réf. Commerciale

S&P

exécution hélice:

plié en avant

quantité d’air à 200 Pa (statique):

602.922 m³/h

consommation d'énergie:

0.228 kW

température moyenne maximale (permanente):

60 °C

puissance sonore à 63 Hz:

47 dB

matériau du boîtier/corps:

plastique

classe de qualité matériau boîtier/corps:

polypropylène (PP)

protection de la surface du boîtier:

non traité

matériau hélice:

plastique

classe de qualité matériau hélice:

polypropylène (PP)

protection de la surface de l’hélice:

non traité

quantité d’air à 400 Pa (statique):

460.807 m³/h

tension de raccordement:

autre

fréquence:

50 Hz

puissance spécifique ventilateur à Qmax:

1145 kW/(m³/s)

uniquement régime moteur:

Oui

uniquement régime moteur ajustable avec:

fréquence

avec interrupteur de mise en marche/arrêt:

Non

avec protection thermique:

Non

clapet antiretour:

sans

régime (nom.) moteur trs/min:

3000 bipolaire

entraînement indirect:

Non

en ligne:

Non

puissance sonore à 125 Hz:

52 dB

puissance sonore à 250 Hz:

68 dB

puissance sonore à 500 Hz:

67 dB

puissance sonore à 1000 Hz:

73 dB

puissance sonore à 2000 Hz:

73 dB

puissance sonore à 4000 Hz:

71 dB

puissance sonore à 8000 Hz:

66 dB

adapté à un montage extérieur:

Oui

largeur:

284 mm

profondeur:

332 mm

Moto-ventilateur centrifuge polypropylène, 730 m3/h, 0,56 kW, anticorrosif, visserie inox, moteur triphasé 230/400V en dehors du flux d'air