S&P - Moto-ventilateur centrifuge polypropylène, 830 m3/h, 0,25 kW, monophasé 230V - 321658


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
exécution hélice - plié en avant
quantité d’air à 200 Pa (statique) - 100 m³/h
température moyenne maximale (permanente) - 50 °C
matériau du boîtier/corps - plastique
classe de qualité matériau boîtier/corps - polypropylène (PP)
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8413893131379
Réf. Sonepar
00039313137
Réf. Fournisseur
321658
Réf. Commerciale
S&P
exécution hélice:
plié en avant
quantité d’air à 200 Pa (statique):
100 m³/h
température moyenne maximale (permanente):
50 °C
matériau du boîtier/corps:
plastique
classe de qualité matériau boîtier/corps:
polypropylène (PP)
protection de la surface du boîtier:
non traité
matériau hélice:
plastique
classe de qualité matériau hélice:
polypropylène (PP)
protection de la surface de l’hélice:
non traité
quantité d’air à 400 Pa (statique):
0 m³/h
quantité d’air à 600 Pa (statique):
0 m³/h
quantité d’air à 800 Pa (statique):
0 m³/h
tension de raccordement:
1 * 230 V
fréquence:
50 Hz
courant nominal:
1.04 A
uniquement régime moteur:
Oui
avec interrupteur de mise en marche/arrêt:
Non
avec protection thermique:
Non
clapet antiretour:
sans
régime (nom.) moteur trs/min:
1500 quadripolaire
entraînement indirect:
Non
en ligne:
Non
puissance sonore à 1000 Hz:
65 dB
adapté à un montage extérieur:
Oui
hauteur:
525 mm
largeur:
445 mm
profondeur:
440 mm
diamètre nom. de conduit côté d’aspiration:
160 mm
diamètre nom. de conduit côté de refoulement:
160 mm