S&P - Moto-ventilateur centrifuge polypropylène, 850 m3/h, 0,18 kW, triphasé 230/400V - 321326

S&P FRANCE
CopieCopie
S&P - Moto-ventilateur centrifuge polypropylène, 850 m3/h, 0,18 kW, triphasé 230/400V

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • exécution hélice - plié en avant

  • consommation d'énergie - 0.067 kW

  • température moyenne maximale (permanente) - 60 °C

  • puissance sonore à 63 Hz - 34 dB

  • matériau du boîtier/corps - plastique

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8413893267078

Réf. Sonepar

00039326707

Réf. Fournisseur

321326

Réf. Commerciale

S&P

exécution hélice:

plié en avant

consommation d'énergie:

0.067 kW

température moyenne maximale (permanente):

60 °C

puissance sonore à 63 Hz:

34 dB

matériau du boîtier/corps:

plastique

classe de qualité matériau boîtier/corps:

polypropylène (PP)

protection de la surface du boîtier:

non traité

matériau hélice:

plastique

classe de qualité matériau hélice:

polypropylène (PP)

protection de la surface de l’hélice:

non traité

tension de raccordement:

autre

fréquence:

50 Hz

puissance spécifique ventilateur à Qmax:

286 kW/(m³/s)

courant nominal:

1.06 A

uniquement régime moteur:

Oui

uniquement régime moteur ajustable avec:

fréquence

avec interrupteur de mise en marche/arrêt:

Non

avec protection thermique:

Non

clapet antiretour:

sans

régime (nom.) moteur trs/min:

1000 hexapolaire

entraînement indirect:

Non

en ligne:

Non

puissance sonore à 125 Hz:

47 dB

puissance sonore à 250 Hz:

57 dB

puissance sonore à 500 Hz:

62 dB

puissance sonore à 1000 Hz:

64 dB

puissance sonore à 2000 Hz:

60 dB

puissance sonore à 4000 Hz:

56 dB

puissance sonore à 8000 Hz:

53 dB

adapté à un montage extérieur:

Oui

largeur:

418 mm

profondeur:

420 mm

Moto-ventilateur centrifuge polypropylène, 850 m3/h, 0,18 kW, anticorrosif, visserie inox, moteur triphasé 230/400V en dehors du flux d'air