S&P - Moto-ventilateur centrifuge polypropylène, 900 m3/h, 0,55 kW, triphasé 230/400V - 321316

S&P FRANCE
CopieCopie
S&P - Moto-ventilateur centrifuge polypropylène, 900 m3/h, 0,55 kW, triphasé 230/400V

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • exécution hélice - plié en avant

  • quantité d’air à 200 Pa (statique) - 1523.28 m³/h

  • consommation d'énergie - 0.646 kW

  • température moyenne maximale (permanente) - 60 °C

  • puissance sonore à 63 Hz - 53 dB

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8413893266279

Réf. Sonepar

00039326627

Réf. Fournisseur

321316

Marque

S&P

exécution hélice:

plié en avant

quantité d’air à 200 Pa (statique):

1523.28 m³/h

consommation d'énergie:

0.646 kW

température moyenne maximale (permanente):

60 °C

puissance sonore à 63 Hz:

53 dB

matériau du boîtier/corps:

plastique

classe de qualité matériau boîtier/corps:

polypropylène (PP)

protection de la surface du boîtier:

non traité

matériau hélice:

plastique

classe de qualité matériau hélice:

polypropylène (PP)

protection de la surface de l’hélice:

non traité

quantité d’air à 400 Pa (statique):

1349.45 m³/h

quantité d’air à 600 Pa (statique):

1175.62 m³/h

quantité d’air à 800 Pa (statique):

1001.79 m³/h

quantité d’air à 1000 Pa (statique):

822.335 m³/h

quantité d’air à 10000 Pa (statique):

1711.4 m³/h

tension de raccordement:

autre

fréquence:

50 Hz

puissance spécifique ventilateur à Qmax:

2584 kW/(m³/s)

uniquement régime moteur:

Oui

uniquement régime moteur ajustable avec:

fréquence

avec interrupteur de mise en marche/arrêt:

Non

avec protection thermique:

Non

clapet antiretour:

sans

régime (nom.) moteur trs/min:

3000 bipolaire

entraînement indirect:

Non

en ligne:

Non

puissance sonore à 125 Hz:

57 dB

puissance sonore à 250 Hz:

70 dB

puissance sonore à 500 Hz:

72 dB

puissance sonore à 1000 Hz:

83 dB

puissance sonore à 2000 Hz:

73 dB

puissance sonore à 4000 Hz:

70 dB

puissance sonore à 8000 Hz:

66 dB

adapté à un montage extérieur:

Oui

largeur:

349 mm

profondeur:

370 mm

Moto-ventilateur centrifuge polypropylène, 900 m3/h, 0,55 kW, anticorrosif, visserie inox, moteur triphasé 230/400V en dehors du flux d'air