Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mardi 12 novembre 📦

Page d'accueil

S&P - Moto-ventilateur centrifuge polypropylène, monophasé 230V - 323177

S&P FRANCE
CopieCopie
S&P - Moto-ventilateur centrifuge polypropylène, monophasé 230V

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • exécution hélice - plié en avant

  • quantité d’air à 200 Pa (statique) - 439.69 m³/h

  • consommation d'énergie - 0.12 kW

  • température moyenne maximale (permanente) - 60 °C

  • matériau du boîtier/corps - plastique

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8413893115508

Réf. Sonepar

00039311550

Réf. Fournisseur

323177

Marque

S&P

exécution hélice:

plié en avant

quantité d’air à 200 Pa (statique):

439.69 m³/h

consommation d'énergie:

0.12 kW

température moyenne maximale (permanente):

60 °C

matériau du boîtier/corps:

plastique

classe de qualité matériau boîtier/corps:

polypropylène (PP)

protection de la surface du boîtier:

non traité

matériau hélice:

plastique

classe de qualité matériau hélice:

polypropylène (PP)

protection de la surface de l’hélice:

non traité

quantité d’air à 400 Pa (statique):

274.06 m³/h

tension de raccordement:

1 * 230 V

fréquence:

50 Hz

puissance spécifique ventilateur à Qmax:

654 kW/(m³/s)

uniquement régime moteur:

Oui

avec interrupteur de mise en marche/arrêt:

Non

avec protection thermique:

Non

clapet antiretour:

sans

régime (nom.) moteur trs/min:

3000 bipolaire

entraînement indirect:

Non

en ligne:

Non

adapté à un montage extérieur:

Oui

hauteur:

480 mm

largeur:

410 mm

profondeur:

350 mm

diamètre nom. de conduit côté d’aspiration:

140 mm

diamètre nom. de conduit côté de refoulement:

140 mm

Moto-ventilateur centrifuge polypropylène, anticorrosif, visserie inox, moteur monophasé 230V en dehors du flux d'air