S&P - Moto-ventilateur centrifuge polypropylène, monophasé 230V - 323274

S&P FRANCE
CopieCopie
S&P - Moto-ventilateur centrifuge polypropylène, monophasé 230V

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • exécution hélice - plié en avant

  • quantité d’air à 200 Pa (statique) - 1306.12 m³/h

  • température moyenne maximale (permanente) - 60 °C

  • matériau du boîtier/corps - plastique

  • classe de qualité matériau boîtier/corps - polypropylène (PP)

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8413893117557

Réf. Sonepar

00039311755

Réf. Fournisseur

323274

Marque

S&P

exécution hélice:

plié en avant

quantité d’air à 200 Pa (statique):

1306.12 m³/h

température moyenne maximale (permanente):

60 °C

matériau du boîtier/corps:

plastique

classe de qualité matériau boîtier/corps:

polypropylène (PP)

protection de la surface du boîtier:

non traité

matériau hélice:

plastique

classe de qualité matériau hélice:

polypropylène (PP)

protection de la surface de l’hélice:

non traité

quantité d’air à 400 Pa (statique):

1166.12 m³/h

quantité d’air à 600 Pa (statique):

954.94 m³/h

quantité d’air à 800 Pa (statique):

251.59 m³/h

tension de raccordement:

1 * 230 V

fréquence:

50 Hz

courant nominal:

2.87 A

uniquement régime moteur:

Oui

avec interrupteur de mise en marche/arrêt:

Non

avec protection thermique:

Non

clapet antiretour:

sans

régime (nom.) moteur trs/min:

3000 bipolaire

entraînement indirect:

Non

en ligne:

Non

adapté à un montage extérieur:

Oui

hauteur:

525 mm

largeur:

445 mm

profondeur:

440 mm

diamètre nom. de conduit côté d’aspiration:

160 mm

diamètre nom. de conduit côté de refoulement:

160 mm

Moto-ventilateur centrifuge polypropylène, anticorrosif, visserie inox, moteur monophasé 230V en dehors du flux d'air