S&P - Panneau mobile, 800/1200/2000 W, mode turbo, thermostat auto, classe II - 673315


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - autre
largeur - 785 mm
hauteur - 440 mm
profondeur - 175 mm
couleur - blanc
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
8413893661524
Réf. Sonepar
00039366152
Réf. Fournisseur
673315
Réf. Commerciale
S&P
mode de pose:
autre
largeur:
785 mm
hauteur:
440 mm
profondeur:
175 mm
couleur:
blanc
avec ventilateur:
Oui
position du boîtier de commande:
frontal
poids:
5.6 kg
classe de protection:
II
mode hors-gel:
Oui
affichage numérique:
Non
avec minuterie:
Non
indicateur de consommation:
Non
détection d'ouverture de fenêtre:
Non