S&P - Piquage à plat acier galvanisé pour le raccordement de conduit, D 500 mm - 865280

S&P FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - acier inoxydable

  • qualité du matériau - autre

  • traitement de la surface - galvanisé Sendzimir

  • adapté aux tubes en spirale - Oui

  • adapté à un pliage joint longitudinal - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3411455280782

Réf. Sonepar

00039528078

Réf. Fournisseur

865280

Marque

S&P

matériau:

acier inoxydable

qualité du matériau:

autre

traitement de la surface:

galvanisé Sendzimir

adapté aux tubes en spirale:

Oui

adapté à un pliage joint longitudinal:

Oui

adapté à un soudage joint longitudinal:

Oui

Piquage à plat acier galvanisé pour le raccordement de conduit, D 500 mm