S&P - Plénum d'extraction/insuff. isolé, 5 piquages 50 x 114 mm et 1 piquage D 125 mm - 810510

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 200 mm
largeur - 400 mm
profondeur - 183 mm
récupération de la chaleur au-dessus de - appareil à contre-courant croisé
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Série de produits
EAN
8413893868237
Réf. Sonepar
00039810510
Réf. Fournisseur
810510
Réf. Commerciale
S&P
hauteur:
200 mm
largeur:
400 mm
profondeur:
183 mm
récupération de la chaleur au-dessus de:
appareil à contre-courant croisé
Plénum d'extraction/insufflation isolé, 5 piquages section 50 x 114 mm et 1 piquage D 125 mm, gamme PLUGGIT