S&P - RADIANT 1500 - 670012

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - modèle mural
largeur - 800 mm
hauteur - 545 mm
profondeur - 100 mm
couleur - anthracite
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8413893414748
Réf. Sonepar
00039341474
Réf. Fournisseur
670012
Marque
S&P
mode de pose:
modèle mural
largeur:
800 mm
hauteur:
545 mm
profondeur:
100 mm
couleur:
anthracite
avec ventilateur:
Oui
indice de protection (IP):
IP24
classe de protection:
II
mode hors-gel:
Oui
avec minuterie:
Oui
Convecteur radiant mobile, fixation sol ou mur, puissance 750-1500 W, classe II





