S&P - Radiateur à bain d'huile, puissance 2000 W, superficie de chauffe 12 m2 classe I - 673997

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
sens de montage - vertical
capacité de chauffage - 2000 W
couleur - blanc
largeur - 445 mm
hauteur - 250 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Série de produits
EAN
8413893661494
Réf. Sonepar
00039366149
Réf. Fournisseur
673997
Réf. Commerciale
S&P
sens de montage:
vertical
capacité de chauffage:
2000 W
couleur:
blanc
largeur:
445 mm
hauteur:
250 mm
profondeur:
635 mm
à huile/fluide:
Oui
nombre de positions de commutation:
3
poids:
12.5 kg
nombre de nervures:
9
position du boîtier de commande:
côté