S&P - Radiateur soufflant céramique 1000/2000 W, minuterie 60 mn, IP21, classe II - 670469

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance calorifique (nominale) - 1...2 kW
tension de raccordement - 230 V
coupe-circuit anti-surchauffe - Oui
avec roulettes - Oui
minuterie - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8413893745170
Réf. Sonepar
00039374517
Réf. Fournisseur
670469
Réf. Commerciale
S&P
puissance calorifique (nominale):
1...2 kW
tension de raccordement:
230 V
coupe-circuit anti-surchauffe:
Oui
avec roulettes:
Oui
minuterie:
Oui
indice de protection (IP):
IP21