S&P - Réduction conique aluminium, raccordement D 200/160 mm - 827157

S&P FRANCE
CopieCopie
S&P - Réduction conique aluminium, raccordement D 200/160 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau du conduit - aluminium

  • pressé - Non

  • mur intérieur perforé - Non

  • type raccordement 1 - extrémité pointue

  • type raccordement 2 - extrémité pointue

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3411458271572

Réf. Sonepar

00039827157

Réf. Fournisseur

827157

Réf. Commerciale

S&P

matériau du conduit:

aluminium

pressé:

Non

mur intérieur perforé:

Non

type raccordement 1:

extrémité pointue

type raccordement 2:

extrémité pointue

avec joint prémonté:

Non

avec profil ouvert:

Non

avec borne ouverte:

Non

pièce de liaison auxiliaire:

Non

réduction de tube:

Oui

incorporable dans le béton:

Non

finition antistatique:

Non

traitement antibactérien:

Non

Réduction conique aluminium, raccordement D 200/160 mm