S&P - Réduction conique aluminium, raccordement D 315/160 mm - 827593

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau du conduit - aluminium
pressé - Non
mur intérieur perforé - Non
type raccordement 1 - extrémité pointue
type raccordement 2 - extrémité pointue
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
ACCESSOIRES ALU
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3411458275938
Réf. Sonepar
00039827593
Réf. Fournisseur
827593
Marque
S&P
matériau du conduit:
aluminium
pressé:
Non
mur intérieur perforé:
Non
type raccordement 1:
extrémité pointue
type raccordement 2:
extrémité pointue
avec joint prémonté:
Non
avec profil ouvert:
Non
avec borne ouverte:
Non
pièce de liaison auxiliaire:
Non
réduction de tube:
Oui
incorporable dans le béton:
Non
finition antistatique:
Non
traitement antibactérien:
Non


