Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

S&P - Réduction conique aluminium, raccordement D 355/250 mm - 827597

S&P FRANCE
CopieCopie
S&P - Réduction conique aluminium, raccordement D 355/250 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau du conduit - aluminium

  • pressé - Non

  • type raccordement 1 - extrémité pointue

  • type raccordement 2 - extrémité pointue

  • avec joint prémonté - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3411458275976

Réf. Sonepar

00039827597

Réf. Fournisseur

827597

Réf. Commerciale

S&P

matériau du conduit:

aluminium

pressé:

Non

type raccordement 1:

extrémité pointue

type raccordement 2:

extrémité pointue

avec joint prémonté:

Non

pièce de liaison auxiliaire:

Non

réduction de tube:

Oui

Réduction conique aluminium, raccordement D 355/250 mm