S&P - Réduction conique en acier galvanisé à joint, raccordement D 100/80 mm - 865698

S&P FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau du conduit - acier

  • pressé - Non

  • type raccordement 1 - extrémité pointue

  • type raccordement 2 - extrémité pointue

  • avec joint prémonté - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3411451346451

Réf. Sonepar

00039134645

Réf. Fournisseur

865698

Réf. Commerciale

S&P

matériau du conduit:

acier

pressé:

Non

type raccordement 1:

extrémité pointue

type raccordement 2:

extrémité pointue

avec joint prémonté:

Oui

pièce de liaison auxiliaire:

Non

réduction de tube:

Oui

Réduction conique en acier galvanisé à joint, raccordement D 100/80 mm