S&P - Réduction conique en acier galvanisé à joint, raccordement D 160/80 mm - 866343


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau du conduit - acier
pressé - Non
type raccordement 1 - extrémité pointue
type raccordement 2 - extrémité pointue
avec joint prémonté - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
ACCESSOIRES GALVA
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3411451234451
Réf. Sonepar
00039123445
Réf. Fournisseur
866343
Réf. Commerciale
S&P
matériau du conduit:
acier
pressé:
Non
type raccordement 1:
extrémité pointue
type raccordement 2:
extrémité pointue
avec joint prémonté:
Oui
pièce de liaison auxiliaire:
Non
réduction de tube:
Oui