S&P - Réduction conique en acier galvanisé à joint, raccordement D 315/250 mm - 866463

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau du conduit - acier
pressé - Non
type raccordement 1 - extrémité pointue
type raccordement 2 - extrémité pointue
avec joint prémonté - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
ACCESSOIRES GALVA
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3411457234561
Réf. Sonepar
00039723456
Réf. Fournisseur
866463
Marque
S&P
matériau du conduit:
acier
pressé:
Non
type raccordement 1:
extrémité pointue
type raccordement 2:
extrémité pointue
avec joint prémonté:
Oui
pièce de liaison auxiliaire:
Non
réduction de tube:
Oui



