S&P - Réduction conique en acier galvanisé à joint, raccordement D 400/315 mm - 865695

S&P FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau du conduit - acier

  • pressé - Non

  • type raccordement 1 - extrémité pointue

  • type raccordement 2 - extrémité pointue

  • avec joint prémonté - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3411452393454

Réf. Sonepar

00039239345

Réf. Fournisseur

865695

Marque

S&P

matériau du conduit:

acier

pressé:

Non

type raccordement 1:

extrémité pointue

type raccordement 2:

extrémité pointue

avec joint prémonté:

Oui

pièce de liaison auxiliaire:

Non

réduction de tube:

Oui

Réduction conique en acier galvanisé à joint, raccordement D 400/315 mm