S&P - Réduction conique en acier galvanisé à joint, raccordement D 630/450 mm - 866483


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- matériau du conduit - acier 
- pressé - Non 
- type raccordement 1 - extrémité pointue 
- type raccordement 2 - extrémité pointue 
- avec joint prémonté - Oui 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
Gamme
ACCESSOIRES GALVA
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3411455672341
Réf. Sonepar
00039567234
Réf. Fournisseur
866483
Marque
S&P
matériau du conduit:
acier
pressé:
Non
type raccordement 1:
extrémité pointue
type raccordement 2:
extrémité pointue
avec joint prémonté:
Oui
pièce de liaison auxiliaire:
Non
réduction de tube:
Oui



