S&P - Réduction conique en acier galvanisé, raccordement D 125/100 mm - 864628

S&P FRANCE
CopieCopie
S&P - Réduction conique en acier galvanisé, raccordement D 125/100 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau du conduit - plastique

  • nature du matériau du conduit - autre

  • pressé - Non

  • mur intérieur perforé - Non

  • type raccordement 1 - extrémité pointue

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3411454628776

Réf. Sonepar

00039462877

Réf. Fournisseur

864628

Marque

S&P

matériau du conduit:

plastique

nature du matériau du conduit:

autre

pressé:

Non

mur intérieur perforé:

Non

type raccordement 1:

extrémité pointue

type raccordement 2:

extrémité pointue

avec joint prémonté:

Non

avec profil ouvert:

Non

avec borne ouverte:

Non

pièce de liaison auxiliaire:

Non

réduction de tube:

Oui

incorporable dans le béton:

Non

finition antistatique:

Non

traitement antibactérien:

Non

Réduction conique en acier galvanisé, raccordement D 125/100 mm