S&P - Réduction conique en acier galvanisé, raccordement D 160/125 mm - 860702

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau du conduit - plastique
nature du matériau du conduit - autre
pressé - Non
mur intérieur perforé - Non
type raccordement 1 - extrémité pointue
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
ACCESSOIRES GALVA
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3411453327700
Réf. Sonepar
00039332770
Réf. Fournisseur
860702
Marque
S&P
matériau du conduit:
plastique
nature du matériau du conduit:
autre
pressé:
Non
mur intérieur perforé:
Non
type raccordement 1:
extrémité pointue
type raccordement 2:
extrémité pointue
avec joint prémonté:
Non
avec profil ouvert:
Non
avec borne ouverte:
Non
pièce de liaison auxiliaire:
Non
réduction de tube:
Oui
incorporable dans le béton:
Non
finition antistatique:
Non
traitement antibactérien:
Non


