S&P - Réduction conique en plastique, raccordement D 80/75 mm - 865051


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau du conduit - plastique
longueur - 96 mm
nature du matériau du conduit - autre
pressé - Non
mur intérieur perforé - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8413893592781
Réf. Sonepar
00039359278
Réf. Fournisseur
865051
Réf. Commerciale
S&P
matériau du conduit:
plastique
longueur:
96 mm
nature du matériau du conduit:
autre
pressé:
Non
mur intérieur perforé:
Non
type raccordement 1:
extrémité pointue
type raccordement 2:
extrémité pointue
avec joint prémonté:
Non
avec profil ouvert:
Non
avec borne ouverte:
Non
pièce de liaison auxiliaire:
Non
réduction de tube:
Oui
incorporable dans le béton:
Non
finition antistatique:
Non
traitement antibactérien:
Non