S&P - Réduction conique en plastique, raccordement D 80/90 mm - 865052

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau du conduit - plastique
longueur - 96 mm
nature du matériau du conduit - autre
pressé - Non
mur intérieur perforé - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
8413893592804
Réf. Sonepar
00039359280
Réf. Fournisseur
865052
Marque
S&P
matériau du conduit:
plastique
longueur:
96 mm
nature du matériau du conduit:
autre
pressé:
Non
mur intérieur perforé:
Non
type raccordement 1:
extrémité pointue
type raccordement 2:
extrémité pointue
avec joint prémonté:
Non
avec profil ouvert:
Non
avec borne ouverte:
Non
pièce de liaison auxiliaire:
Non
réduction de tube:
Oui
incorporable dans le béton:
Non
finition antistatique:
Non
traitement antibactérien:
Non
Les Atouts de la gamme:
Réseau complet de gaines et accessoires pour VMC hygroréglable conforme RE2020, pensé pour l’installateur : montage rapide, faible perte de charge, étanchéité à l’air optimale.
Quelques mots du fabricant :
S&P France
Votre partenaire majeur en Qualité d'Air Intérieur
NOTRE MISSION
Depuis plus de 70 ans, nous développons les meilleures solutions de ventilation pour que les professionnels de l'architecture, de l'ingénierie et de la construction offrent aux personnes des espaces habitables qui privilégient la qualité de l'air et la récupération d'énergie.
NOTRE BUT
Nous innovons dans des solutions de ventilation économes en énergie, faciles à installer, fiables et durables, pour assurer la qualité de l'air dans tous les espaces intérieurs que nous habitons, contribuant ainsi à la durabilité de notre environnement.
NOTRE VISION
Nous voulons un monde où la qualité de l'air intérieur est accessible à tous.



